Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6J074476
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G 27X3.0 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6J074476
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
135
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
135
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
3
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6J074476
EAN
4022835807766
UBB
500513505726
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
80776