Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4T194842
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G 20X2.5 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4T194842
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
112
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
37
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
112
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
37
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
11.2
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4T194842
EAN
4022835807667
UBB
500513505239
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
80766