Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4P550633
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 9/16X20 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4P550633
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P550633
EAN
4022835832263
UBB
500513441534
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83226