text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 7/8X18 B


Objednací číslo 5K598138
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 118
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu UNS
Délka řezu (mm) 38
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 118
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu UNS
Délka řezu (mm) 38
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 12.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K598138
EAN 4022835832096
UBB 500513446822
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83209
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.