Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8G331944
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 7/16X32 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8G331944
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
85
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
85
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Čtyřhranný klíč (mm)
6.3
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8G331944
EAN
4022835832249
UBB
500513441468
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83224