text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 5/8X24 2.1/2


Objednací číslo 4G981908
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 102
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 102
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 10
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G981908
EAN 4022835833277
UBB 500513444926
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83327
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.