text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 5/8X20 B


Artikelnummer 8K259466
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 102
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 102
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Čtyřhranný klíč (mm) 10
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 8K259466
EAN 4022835832294
UBB 500513441203
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 83229
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.