Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5H075373
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 3.IN.X12 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5H075373
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
83
Celková délka (mm)
258
Průměr šachty (mm)
50
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
83
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
83
Celková délka (mm)
258
Průměr šachty (mm)
50
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
83
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Čtyřhranný klíč (mm)
40
Velikost závitu (palce)
3 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H075373
EAN
4022835833109
UBB
500513440395
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83310