Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7Z420343
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 3/4X20 2.1/2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Z420343
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
112
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
37
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
37
Celková délka (mm)
112
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
37
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Čtyřhranný klíč (mm)
11.2
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Z420343
EAN
4022835833291
UBB
500513444355
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83329