text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 3.3/4X12 C 35° RSP


Objednací číslo 0A543498
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 89
Celková délka (mm) 279
Průměr šachty (mm) 56
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 89
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 89
Celková délka (mm) 279
Průměr šachty (mm) 56
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 89
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Čtyřhranný klíč (mm) 45
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A543498
EAN 4022835833130
UBB 500513439736
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83313
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.