Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7B165567
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 3.1/4X12 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7B165567
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
86
Celková délka (mm)
261
Průměr šachty (mm)
50
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
86
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
86
Celková délka (mm)
261
Průměr šachty (mm)
50
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
86
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Čtyřhranný klíč (mm)
40
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B165567
EAN
4022835833116
UBB
500513439322
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83311