text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 3.1/2X12 B-AZ


Objednací číslo 8R326252
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 86
Celková délka (mm) 261
Průměr šachty (mm) 50
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 86
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 86
Celková délka (mm) 261
Průměr šachty (mm) 50
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 86
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Čtyřhranný klíč (mm) 40
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R326252
EAN 4022835833123
UBB 500513438902
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83312
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.