Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7A592449
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 2.IN.X8 C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7A592449
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
70
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
35.5
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
70
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
70
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
35.5
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
70
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Čtyřhranný klíč (mm)
28
Velikost závitu (palce)
2 inch
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7A592449
EAN
4022835831112
UBB
500513438746
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83111