text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 2.1/4X8 C


Artikelnummer 9E515875
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 76
Celková délka (mm) 221
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 76
Řezný materiál HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 76
Celková délka (mm) 221
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 76
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Čtyřhranný klíč (mm) 31.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9E515875
EAN 4022835831136
UBB 500513437599
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83113
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.