Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2U761386
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 2.1/4X8 C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2U761386
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
76
Celková délka (mm)
221
Průměr šachty (mm)
40
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
76
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
76
Celková délka (mm)
221
Průměr šachty (mm)
40
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
76
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Čtyřhranný klíč (mm)
31.5
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2U761386
EAN
4022835831631
UBB
500513437672
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83163