text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 2.1/2X8 C 35° RSP


Artículo No. 9A569393
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 79
Celková délka (mm) 224
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 79
Řezný materiál HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 79
Celková délka (mm) 224
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 79
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Čtyřhranný klíč (mm) 31.5
Velikost závitu (palce) 2 1/2 inch
Značka Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9A569393
EAN 4022835831150
UBB 500513437185
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.