Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0G097882
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 12X32 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0G097882
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
5.6
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
17
Velikost závitu
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
5.6
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
17
Velikost závitu
12
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Čtyřhranný klíč (mm)
4.5
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0G097882
EAN
4022835833208
UBB
500513445758
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83320