text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.IN.X32 B


Objednací číslo 0A979482
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 130
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 130
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Čtyřhranný klíč (mm) 14
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A979482
EAN 4022835832331
UBB 500513436849
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83233
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.