text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.IN.X20 2.1/2


Objednací číslo 5J752424
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 130
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 130
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Čtyřhranný klíč (mm) 14
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J752424
EAN 4022835833338
UBB 500513444017
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83333
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.