text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X8 B


Objednací číslo 6Y137052
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 60
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 60
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 60
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 60
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Čtyřhranný klíč (mm) 22.4
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Y137052
EAN 4022835831587
UBB 500513436013
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83158
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.