text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X18 B


Objednací číslo 8L983778
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 60
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 60
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 60
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 60
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 22.4
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L983778
EAN 4022835833437
UBB 500513442789
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83343
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.