text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.5/16X18 B


Objednací číslo 2E523822
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 57
Celková délka (mm) 162
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 57
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 57
Celková délka (mm) 162
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 57
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E523822
EAN 4022835833383
UBB 500513442607
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83338
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.