Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6V502190
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1/4X36 B
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
6V502190
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
63
Typ závitu
UNS
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
63
Typ závitu
UNS
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
36
Čtyřhranný klíč (mm)
5
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V502190
EAN
4022835832027
UBB
500513446178
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83202