text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1/4X32 B


Objednací číslo 9V535933
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 19
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 19
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V535933
EAN 4022835833710
UBB 500513443365
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83371
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.