text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1/4X24 B


Artikelnummer 5N890160
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 63
Typ závitu UNS
Délka řezu (mm) 19
Řezný materiál HSS-E
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 63
Typ závitu UNS
Délka řezu (mm) 19
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 5N890160
EAN 4022835832010
UBB 500513446095
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 83201
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.