Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7H322798
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.3/8X18 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H322798
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
57
Celková délka (mm)
162
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
57
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
57
Celková délka (mm)
162
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
57
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H322798
EAN
4022835833390
UBB
500513442524
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83339