text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.3/4X8 C


Numéro d'article 3U475423
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 67
Celková délka (mm) 187
Průměr šachty (mm) 31.5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 67
Řezný materiál HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 67
Celková délka (mm) 187
Průměr šachty (mm) 31.5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 67
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Čtyřhranný klíč (mm) 25
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U475423
EAN 4022835831099
UBB 500513435106
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83109
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.