Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4A699446
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.3/16X8 C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4A699446
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
51
Celková délka (mm)
151
Průměr šachty (mm)
22.4
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
51
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
51
Celková délka (mm)
151
Průměr šachty (mm)
22.4
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
51
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A699446
EAN
4022835831037
UBB
500513434786
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83103