text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.3/16X18 B


Objednací číslo 7Z951656
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 51
Celková délka (mm) 151
Průměr šachty (mm) 22.4
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 51
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 51
Celková délka (mm) 151
Průměr šachty (mm) 22.4
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 51
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z951656
EAN 4022835833369
UBB 500513442375
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83336
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.