Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2F269022
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1/2X32 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2F269022
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
89
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
29
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
89
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
29
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Čtyřhranný klíč (mm)
7.1
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2F269022
EAN
4022835832256
UBB
500513436500
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83225