text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.1/4X8 C 35° RSP


Objednací číslo 4Z562653
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 51
Celková délka (mm) 151
Průměr šachty (mm) 22.4
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 51
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 51
Celková délka (mm) 151
Průměr šachty (mm) 22.4
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 51
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Velikost závitu (palce) 1 1/4 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Z562653
EAN 4022835831044
UBB 500513434372
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.