Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9X337201
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.1/2X18 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X337201
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
60
Celková délka (mm)
170
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
60
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
60
Celková délka (mm)
170
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
60
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Čtyřhranný klíč (mm)
22.4
Velikost závitu (palce)
1 1/2 palce
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X337201
EAN
4022835833413
UBB
500513441955
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83341