Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4U776902
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
Völkel Strojní závitník extra dlouhý ISO 2283 N/A HSS-G M5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4U776902
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
79
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
79
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
3.15
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U776902
EAN
4022835801061
UBB
500691099948
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
80106