text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník extra dlouhý ISO 2283 N/A HSS-G M4


Objednací číslo 6T276317
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 73
Průměr šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 73
Průměr šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6T276317
EAN 4022835801054
UBB 500691099781
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80105
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.