text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník extra dlouhý ISO 2283 N/A HSS-G M3.5


Objednací číslo 4X478441
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 73
Průměr šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 73
Průměr šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.6
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X478441
EAN 4022835801047
UBB 500691099526
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.