text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník extra dlouhý ISO 2283 N/A HSS-G M12


Objednací číslo 1L901619
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 119
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 119
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 7.1
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L901619
EAN 4022835801108
UBB 500691100753
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.