text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník extra dlouhý ISO 2283 N/A HSS-G M10


Objednací číslo 7R046420
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 108
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 108
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.3
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R046420
EAN 4022835801092
UBB 500691100597
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80109
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.