Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9U023014
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
Völkel Strojní závitník DIN 5157 N/A HSS-G 3/8X19 D
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9U023014
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
19
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9U023014
EAN
4022835653165
UBB
500513493683
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
65316