Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4P375503
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
Völkel Strojní závitník DIN 5157 N/A HSS-G 1.1/4X11 D
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4P375503
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
32
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
40
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
32
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
40
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
24
Velikost závitu (palce)
1 1/4 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P375503
EAN
4022835653349
UBB
500513492446
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
65334