text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 7/8


Objednací číslo 5B423294
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5B423294
EAN 4022835784241
UBB 500691064389
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78424
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.