text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 5/8


Numéro d'article 2E669771
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E669771
EAN 4022835784203
UBB 500691063704
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 78420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.