Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9N243155
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
Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9N243155
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
22
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
22
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
35
Závit na palec
19
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Basic material
HSS-E
Značka
Völkel
Velikost drážky
9.0
Montážní tloušťka
22
Celková délka
100
Velikost vřetene
12
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
5156
Čísla materiálu
Objednací číslo
9N243155
EAN
4022835787167
UBB
500691070972
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
78716