Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4A040624
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
Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4A040624
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
19
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A040624
EAN
4022835784166
UBB
500691062979
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
78416