text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8


Objednací číslo 0M973934
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 19
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M973934
EAN 4022835784173
UBB 500691063134
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78417
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.