text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 3/4


Objednací číslo 8A550415
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A550415
EAN 4022835784234
UBB 500691064124
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78423
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.