text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 3/4


Objednací číslo 3Y160480
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y160480
EAN 4022835785231
UBB 500691068182
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78523
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.