text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 2


Article number 4N391906
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 220
Průměr šachty (mm) 45
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 40
Řezný materiál HSS-E
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 220
Průměr šachty (mm) 45
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 40
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 35
Velikost závitu (palce) 2 inch
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 4N391906
EAN 4022835784548
UBB 500691065949
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  78454
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.