text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1


Objednací číslo 4Z006039
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 30
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 30
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Z006039
EAN 4022835787266
UBB 500691072531
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78726
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.