text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1


Objednací číslo 1C395788
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 30
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 30
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C395788
EAN 4022835785262
UBB 500691068596
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78526
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.