Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0I763030
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
Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0I763030
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0I763030
EAN
4022835785279
UBB
500691068752
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
78527